PrecisionBits, forma E6,3 (1/4″), juego en cómodo BitBlock

N.º do artigo: E6.705 CN
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo E6.705 CN
EAN/GTIN 7610733293773
Número do fabricante PB E6.705 CN
Número L L60060 101302

Descrição

Descrição:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), juego de 10 unidades con cómodo BitBlock, en cartón Skin
  • para tornillos Torx®
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
  • BitBlock #tide ocean material: plástico 100 % recicl. y recuperado del mar, cuida mat. primas fósiles
  • BitBlock en múltiples variantes para cada necesidad, imprescindible para uso profesional o bricolaje
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
  • las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir