Tijera Ideal sin tope de apertura D216-280L-B-SBSK

N.º do artigo: D216-280L-B-SBSK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Tijera

Identificação e classificação

Número do artigo D216-280L-B-SBSK
EAN/GTIN 4010220025703
Número do fabricante D216-280L-B-SBSK
Número L L80080 88
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Para cortes continuos, rectos y curvos
  • Sin tope de apertura y con cabezal de corte extra puntiagudo
  • Bordes con microdentados para un trabajo antideslizante
  • Especialmente robusta, para situaciones inusuales: Tijeras completamente templadas y bruñidas. Cortador endurecido por inducción
  • Mangos sumergidos en PVC
  • Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda
  • En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • Espesor de la hoja (600 N/mm²): 1 mm
  • Longitud total: 11″
  • Longitud total: 280 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de tijera hechas de acero forjado, extremos de mango recubiertos
    • Sujetadores de acero, galvanizados
  • Longitud de corte: 1 3/8″
  • Longitud de corte: 34 mm
  • durabilidad/duración/vida útil: ++

Vantagem:

  • Trabajos de cerrajería
  • Fabricación de carrocerías
  • Trabajos de hojalatería
  • Corte de alta precisión
  • Corte de alta precisión de chapas finas
  • Un clásico para trabajos de chapa con precisión
  • Cortes con cuchilla afilada

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
    • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
    • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)