plaquita de fresado simmill OS, mandrinado fino, Dmin=7,9 mm

N.º do artigo: D07.0395.20.08 YR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo D07.0395.20.08 YR X800
EAN/GTIN 4069769097474
Número do fabricante AW1JX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill OS
Herramientas de mandrinar finas
Dmin = 7,9 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 3,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,9 mm
  • a = 6,35 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmáx = 0,4 mm
  • Ød = 4,8 mm