plaquita de corte simturn AX, mandrinado y biselado, Dmin=7,2,R=0,2, L2=20,3

N.º do artigo: A07.4545.20.72 FR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A07.4545.20.72 FR X800
EAN/GTIN 4069769085044
Número do fabricante AJC3X800
Número L L23830 236
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Mandrinado y biselado
Dmin=7,2 ,R=0,2 , L2=20,3

Parámetros técnicos:

  • a = 6,95 mm
  • t = 0,7 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 4,25 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm