plaquita de fresado simmill OS, herramientas de mandrinado fino, Dmin=6,9 mm, L2=40,6 mm

N.º do artigo: A07.0345.40.69.20 YR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo A07.0345.40.69.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769081909
Número do fabricante AX05X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill OS
Herramientas de mandrinar finas
Dmin=6,9 mm, L2=40,6 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 40,6 mm
  • ap = 0,50 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,9 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,70 mm
  • d = 6,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 43,0 mm