{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 2.500 mm | |
| Largura | 52 mm | |
| Profundidade | 17,1 mm | |
| Peso | 4 kg | |
| Tipo de produto | Bloqueio |
| Número do artigo | 998290 2500 | |
| EAN/GTIN | 4067263135616 | |
| Número do fabricante | 998290 2500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |