Estante alveolar Profundidade 3000 mm, Tipo: 4X4

N.º do artigo: 991521 4X4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 1.000 mm
Largura 1.000 mm
Altura do compartimento 207 mm
Largura do compartimento 225 mm
Número de compartimentos 16
Capacidade de carga da superfície por compartimento 300 kg
Peso 450 kg
Tipo de produto Estante para armazenar mercadorias compridas

Identificação e classificação

Número do artigo 991521 4X4
EAN/GTIN 4251305418137
Número do fabricante 130200208
Fabricante/responsável RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Descrição

Versão:

Estante de armazenamento de mercadorias longas para o armazenamento organizado e economizador de espaço de qualquer tipo de material em barra e plano.
Estrutura revestida a pó com compartimentos contínuos de chapa de aço galvanizado. Pode ser empilhada 1 vez em altura e expandida conforme necessário em largura. Inclui fitas de rotulagem.

Pintura:

Estrutura antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

O fornecimento em componentes individuais é possível. Pergunte-nos.