• Caros Clientes, no sábado, 24 de outubro de 2026, das 09:00 às aproximadamente 11:00, realizaremos trabalhos de manutenção na eShop. Durante este período, a apresentação dos preços poderá estar temporariamente limitada. Agradecemos a sua compreensão!
    • O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Estantes básicas polivalentes, Profundidade 500 mm, Altura: 2000mm

N.º do artigo: 990010 2000

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura (mm) Preço por peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 9005
Peça descrita suportes de estante; Prateleiras
Revestimento com pintura a pó; com pintura a pó
Cor, preto Preto profundo
peça descrita, Preto profundo Regalstützen; Fachböden
Número de prateleiras 5
Largura da prateleira 1 000 mm
Profundidade da prateleira 500 mm
Número de suportes de estante 4
Material Aço; chapa de aço
Cor cinzento; preto
Tipo de produto estante de prateleiras
Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Carga da prateleira máx. 180 kg
Carga da estante máx. 5 500 kg
Entrega integral em peças individuais
Modelo de montagem sistema de encaixe
Estrutura da estante prateleira básica
Medida nominal profundidade 500 mm
Medida nominal altura 2 000 mm
Dimensões exteriores, largura 1 058 mm
Dimensões exteriores, altura 2 004 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 990010 2000
EAN/GTIN 4045197518088
Número do fabricante 990010 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Suportes quadrados muito estáveis 40×40×2 mm, em intervalos de 40: 40 mm com ranhuras de suspensão para ajustar as prateleiras aos bens armazenados. Suportes com placa de base de plástico. Prateleiras com capacidade de carga especialmente elevada de chapa de aço resistente, com superfícies laterais com rebordo.
Carga de campo: Com 600 mm de distância entre prateleiras, carga de campo máxima de 1375 − 5500 kg.

Vantagem:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. As dimensões estão ajustadas aos recipientes de armazenamento convencionais de metal e plástico, excelente aproveitamento do espaço. Pode ser usada como estante individual, em linha ou dupla. Montagem fácil, rápida e exata sem aparafusamento, as prateleiras são apenas penduradas e bloqueadas com cavilhas cónicas (n.º 968420) correspondentes.

Pintura:

Suportes de estante preto RAL 9005, prateleiras cinza, revestido a pó.

Nota:

  • As caixas de arrumação para equipar as estantes multiusos podem ser encontradas no Grupo 96.
  • Para garantir a estabilidade das estantes com uma relação altura/profundidade superior a 4:1, é necessária uma medida para evitar tombamento.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Systém sa používa na skladovanie v priemysle, remeslách, obchode, správe a archívoch.
  • Uistite sa, že systém je vyrovnaný, stabilný a pevne stojí.
  • Systém je navrhnutý výlučne na pôsobenie vertikálnych síl.

Nesprávne použitie
  • Pôsobenie horizontálnej alebo šikmej sily.
  • Opieranie ťažkých predmetov o systém.
  • Náhle zloženie ťažkých predmetov na policu.
  • Použitie systému ako pomôcky na výstup.