Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mesa de escritório elétrica e ajustável em altura Faia, Largura: 1600

N.º do artigo: 974022 1600

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 974022 1600
Número do fabricante 974022 1600
Fabricante/responsável OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Descrição

Versão:

Mesa de escritório com ajuste de altura através de motor elétrico mediante elemento de comando. Construção de base de quadro de aço revestido a pó e soldado. Alojamento do tampo de mesa através de aparafusamento direto na estrutura e de dois suportes de perfil com disposição assimétrica. A estrutura não tem travessas em toda a área das pernas, permitindo assim acomodar módulos de gavetas móveis com até 560 mm de altura. Velocidade de deslocamento do ajuste de altura de 38 mm/s (sem carga). Emissão de ruído inferior a 50 dB. Patins com elementos deslizantes para 10 mm de compensação de altura. Incluindo proteção contra colisão através de medição de resistência.
Tampo de mesa de melamina com superfície em imitação de faia.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 para a construção de base, DIN 60335-1 para a segurança elétrica.

Pintura:

Construção de base, cinza metálico, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a