Inserto de espuma rígida vazio, para jogos de ferramentas ESD, indicado para conjuntos de espuma rígida: 973220

N.º do artigo: 973200 973220
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para conjuntos de espuma rígida Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura 250 mm
Profundidade 300 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 12
Quantidade de ferramentas 10
Modelo vazio para jogo de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 973200 973220
EAN/GTIN 4062406258160
Número do fabricante 973200 973220
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de ESD. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados