{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,9 mm | |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Largura | 1.000 mm | |
| Profundidade | 500 mm | |
| Largura em G | 40 | |
| Profundidade em G | 20 | |
| Calhas de admissão | 9 Par | |
| Número de suportes transversais | 9 | |
| Número de alojamentos de ferramentas | 180 | |
| Distância entre eixos A | 72 mm | |
| Frentes do armário | Persiana | |
| Peso | 146 kg | |
| Tipo de produto | Armário CNC |
| Número do artigo | 971309 SK30 | |
| EAN/GTIN | 4062406164058 | |
| Número do fabricante | 971309 SK30 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |