Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas, Largura 452 mm, para hastes de ferramenta: SK30

N.º do artigo: 970125 SK30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Profundidade 150 mm
tamanho da armação lateral 37 mm
Número de alojamentos de ferramentas 12
Distância entre eixos A 69 mm
para hastes de ferramenta SK 30
Tipo de produto Porta-ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 970125 SK30
EAN/GTIN 4045197772091
Número do fabricante 970125 SK30
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de aço com alojamentos de ferramentas GARANT de plástico. Montagem possível num ângulo de inclinação de 0°/20°/45°.

Indicado para:

Largura de 452 mm:
Carro de transporte de sistema n.º 970011; 970016 respetivamente com tam. 452/A; carro de transporte CNC n.º 970041; 970046 respetivamente com tam. 452; estrutura de inserção n.º 970505 tam. 0.
Largura de 627 mm:
Carro de transporte de sistema n.º 970011; 970016 respetivamente com tam. 627/A; 627/B; carro de transporte n.º 970041; 970046 respetivamente com tam. 627.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Os alojamentos VDI 20 também são adequados para punções de estampar Trumpf.