Regulador de altura para torno de bancada LEINEN-JUNIOR n.º 967060, indicado para torno de bancada tam.: 100

N.º do artigo: 967510 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para torno de bancada tam. Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de ajuste da altura 242 mm
ajustável através do tampo da bancada de trabalho 93 mm - 335 mm
indicado para prensa de bancada tam. 100
Peso 11,6 kg
Tipo de produto Dispositivo de ajuste de altura

Identificação e classificação

Número do artigo 967510 100
EAN/GTIN 4045197912275
Número do fabricante 967510 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Construção estável e de alta resistência de peças forjadas/aço. Suavidade de funcionamento muito elevada e guiamento exato através de componentes processados com CNC. Aperto extremamente forte devido a dispositivo de aperto especial. Uma mola de pressão a gás integrada garante uma compensação de peso durante o ajuste em altura do torno de bancada. Fixação rápida em qualquer posição pretendida através de alavanca de aperto de segurança.

Vantagem:

Em combinação com o regulador de altura, o torno de bancada pode ser rodado em 360° sem uma placa giratória adicional para colocar uma peça de trabalho na posição de trabalho mais favorável. A distância de segurança de 25 mm requerida na DIN 31001 parte 1 é cumprida em todos os movimentos de elevação e basculantes.

Vantagem:

Para ajustar o torno de bancada com uma precisão de centímetros à altura de trabalho ideal (especialmente importante para oficinas de ensino e de formação).

Indicado para:

Tornos de bancada paralelos LEINEN-JUNIOR n.º 967060.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação para montar na bancada de trabalho.

Pintura:

Cinzento prateado

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Zariadenie na upnutie zveráka.
  • Na montáž na pracovnej doske s hrúbkou 50 mm.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte iba v uzavretých miestnostiach.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Používajte len pri správnej montáži.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.