Herramienta de expulsión KABELEX dimensión del contacto D.1.5mm

N.º do artigo: 96746230
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
Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Herramienta de tracción para cables

Identificação e classificação

Número do artigo 96746230
EAN/GTIN 4018754130849
Número do fabricante 96746230
Número L L60010 205
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para recipientes redondos con lengüetas de cierre
  • completo con funda

Característica:

  • Diámetro para la dimensión de contacto: 1,5 mm
  • N.°: 1501 + 1511 (por ejemplo, BMW, Mercedes-Benz, Fiat, MAN, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW/Audi)
  • Peso: 45 g

Produtos adequados