Comprobador electrónico de taller SENSOTORK No.7707-1-3W 1) N-m

N.º do artigo: 96521086
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Dispositivo de comprobación del par de giro

Identificação e classificação

Número do artigo 96521086
EAN/GTIN 4018754241958
Número do fabricante 96521086
Número L L60010 5621
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Comprobador electrónico de taller para comprobar y ajustar las llaves dinamométricas con indicador y disparador.
  • Comprobación sencilla, rápida y fiable de llaves dinamométricas para garantizar la calidad en la producción.
  • El sencillo intercambio de transductores permite una rápida adaptación a diferentes tareas de medición y requisitos de ensayo específicos.
  • Los adaptadores de cuadradillo intercambiables del bloque de montaje permiten un uso flexible con tamaños de cuadradillo estándar.
  • El dispositivo puede orientarse horizontal o verticalmente para facilitar al máximo su uso.
Características:
  • Para comprobar las llaves dinamométricas con indicador y disparador
  • Comprobador electrónico compacto compuesto por:<
    • 1 transductor patentado
    • 1 soporte
    • 1 indicador
    • 1 soporte con cable de 1,5 m para la unidad de visualización
    • 1 cable en espiral
    • 1 fuente de alimentación (110 V-230 V con adaptadores de enchufe intercambiables)
  • Pantalla LCD de gran tamaño para una legibilidad óptima
  • Montaje horizontal o vertical variable
  • para mediciones controladas a derecha e izquierda
  • 3 modos de funcionamiento: Visualización simultánea del par aplicado (track), visualización del par en la detección del punto de activación/torsión (primer pico), visualización del valor pico (peak hold)
  • Control adicional mediante la visualización del par real aplicado con llaves dinamométricas de disparo
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • Fuerzas laterales bajas gracias a los transductores planos
  • Detección automática de los transductores
  • Rango de medición especialmente amplio, desde aprox. el 2 % hasta el 100 % del valor nominal
  • 3 unidades de medida (N-m, ft-lb, in-lb)
  • El software nº 7759-4, que incluye un adaptador USB y un cable con clavija, permite la transmisión de los valores medidos a un PC (sin fuente de alimentación externa adicional, alimentación desde el PC)
  • Al recalibrar los transductores individuales, el dispositivo de prueba sigue operativo in situ
  • cumple los requisitos de la directriz DKD-R 10-8
  • con certificado
  • Se entrega en un resistente maletín de plástico

Característica:

  • Altura mm (h): 170 mm
  • Altura mm (h1): 79 mm
  • Altura mm (h2): 215 mm
  • Rango de medición N-m: 0,2-10 N·m..
  • N.°: 7707-1-3W 1)
  • Cuadrado interior [pulgadas]: 1/4 ″
  • t: 180 mm
  • Peso: 6255 g
  • Peso con caja: 9500 g
  • Anchura mm (b): 180 mm