Llave dinamométrica MANOSKOP® nº 730R 20-100 cuadrada exterior 1/2″.

N.º do artigo: 96504010
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Série MANOSKOP®
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 96504010
EAN/GTIN 4018754269495
Número do fabricante 96504010
Número L L60010 7435
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Disparo con doble señal de parada
  • No es necesario volver a ″0″, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
  • Soporte para herramientas de inserción intercambiables
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • Ajuste del flash con palanca de sujeción de fácil accionamiento en la empuñadura
  • Elemento de ajuste antideslizante con hueco para el pulgar para un ajuste rápido del par de apriete
  • Doble escala N-m/ft-lb o N-m/in-lb
  • También disponible como versión N-m sin doble escala bajo pedido
  • Apriete a izquierdas invirtiendo las herramientas de inserción
  • Mecanismo de disparo insensible a cargas adicionales y contracargas (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica)
  • Calibración óptima con los dispositivos de calibración perfectControl® nº 7791, 7794 o el sistema de calibración nº 7706
  • Ajuste sencillo desde el exterior mediante 2 tornillos de ajuste sin desmontaje
  • con mango de 2 componentes
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 4