Base, Tipo: M

N.º do artigo: 964990 M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
255 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Conforto em pé: Isolamento (temperatura)
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Conforto em pé Isolamento (temperatura)
Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Largura 450 mm
Profundidade 235 mm
Espessura 30 mm
Cor preto
Tamanho M
Tipo de produto Base para os joelhos

Identificação e classificação

Número do artigo 964990 M
EAN/GTIN 2050001748928
Número do fabricante 964990 M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Bases de espuma rígida de alta qualidade que isola do calor.
Com células fechadas e resistente a óleo.
Com pega de transporte confortável.
Espuma fácil de limpar com 30 mm de espessura.
Compartimento de armazenamento prático para peças pequenas (p. ex., parafusos).

Vantagem:

Para ajoelhar em pisos duros de forma cómoda e sem esforçar as articulações.