Jogo de tabuleiros para 1 gaveta, Tipo: M4+3+2

N.º do artigo: 960445 M4+3+2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • adequado para mobiliário industrial: Armário de ferramentas

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de ferramentas
Largura×profundidade em E 78×36 E
Altura do compartimento 26 mm
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta 75 mm
indicado para largura da gaveta em E 78E
indicado para profundidade da gaveta em E 36E
Material Plástico ABS
Tipo de produto Compartimento para gavetas

Identificação e classificação

Número do artigo 960445 M4+3+2
EAN/GTIN 4045197372277
Número do fabricante 960445 M4+3+2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cavidades de plástico resistente a impactos (ABS). Interior fendido para subdividir com placas separadoras.
Um separador ranhurado impede que os recipientes deslizem.
Para a rotulagem podem-se encaixar respetivamente porta-etiquetas (n.º 960665) ou suportes para códigos de barras (n.º 960660).

Vantagem:

Para o armazenamento de brocas de roscar, escareadores, brocas espiral, etc.

Indicado para:

Gavetas de tamanho 78×36 E.
Um conjunto enche completamente uma gaveta com uma área útil de 1326×612 mm.

Índice:

Compartimento n.º 960620: 8 un. tam. 4; 8 un. tam. 3; 16 un. tam. 2
Disco de encaixe n.º 960630: 20 un. tam. 4; 10 un. tam. 3; 20 un. tam. 2
Separador ranhurado: 1 un.