Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Gama de divisórias / painéis divisores com ranhuras (para 1 gaveta 27×36 E) para altura da frente da gaveta, 250 mm, Número de peças: 2+4

N.º do artigo: 960240 2+4

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de peças Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 960240 2+4
EAN/GTIN 4045197344908
Número do fabricante 960240 2+4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os separadores ranhurados correspondem às alturas de revestimento das gavetas. As fendas laterais em intervalos de 17:17 mm servem para o alojamento de chapas de separação.
Para a rotulagem podem-se encaixar respetivamente porta-etiquetas (n.º 960665) ou suportes para códigos de barras (n.º 960660).

Vantagem:

Para o armazenamento de ferramentas, aparelhos, peças pequenas, etc.

Indicado para:

Gavetas de tamanho 27×36 E e 36×27 E. Um conjunto enche completamente uma gaveta com uma área útil de 459×612 mm.

Índice:

Separador ranhurado n.º 960500: 2 un.
Chapa de separação n.º 960550960590: 4 un. tam. 149