Suporte de cinta GARANT easyFix, Tipo: 1

N.º do artigo: 955765 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
124 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 1
Comprimento da fita 600 mm
Tipo de produto Suporte de cinta

Identificação e classificação

Número do artigo 955765 1
EAN/GTIN 4062406197858
Número do fabricante 955765 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Correia de suporte compacta para a fixação fácil e segura em posição vertical de objetos volumosos como perfis, tubos, escadas, etc. Uso flexível, de comprimento variável e universal.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.
Com duas extremidades de correia − fecho e fivela.

Indicado para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Todas as respetivas placas de base.