Divisórias de encaixe, Largura 5G 75

N.º do artigo: 951751 75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,41 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    1,17 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 166 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura frontal da gaveta Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 50 mm
Largura 125 mm
Largura em G 5
indicado para altura frontal da gaveta 75 mm
Tipo de produto Divisória da gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 951751 75
EAN/GTIN 4062406136970
Número do fabricante 951751 75
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Divisórias de plástico para encaixar nas réguas separadoras ranhuradas, para a subdivisão adicional das gavetas.

Indicado para:

Todas as réguas separadoras ranhuradas de plástico. Preste atenção à altura frontal adequada das gavetas!

Nota:

Largura útil das divisórias encaixáveis = largura -12 mm. Exemplo n.º 951751, largura 5G: largura útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
As divisórias encaixáveis GridLine com as larguras 3G, 5G, 7G não podem ser utilizadas em gavetas com as dimensões 46×24G e 56×24G, uma vez que as perfurações destas gavetas estão dispostas numa grelha de 50 mm ou 2G.