{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,8 mm | |
| Ângulo de abertura da porta | 110 grau | |
| Seleção da cor | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Altura | 2.120 mm | |
| Largura | 900 mm | |
| Profundidade | 500 mm | |
| largura útil por compartimento | 240 mm | |
| profundidade útil por compartimento | 477 mm | |
| altura útil por compartimento para vestuário | 1.270 mm | |
| altura útil por prateleira para chapéus | 328 mm | |
| Largura da prateleira | 298 mm | |
| Profundidade da prateleira | 477 mm | |
| Altura do banco | 450 mm | |
| Profundidade do banco | 315 mm | |
| Número de compartimentos | 3 | |
| Peso | 58 kg | |
| Tipo de produto | Cacifo |
| Número do artigo | 949635 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263642893 | |
| Número do fabricante | 949635 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |