{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,9 mm | |
| Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 1.850 mm | |
| Largura | 800 mm | |
| Profundidade | 520 mm | |
| altura útil por compartimento | 780 mm | |
| largura útil por compartimento | 342 mm | |
| profundidade útil por compartimento | 472 mm | |
| Número de compartimentos | 4 | |
| Número de varões para vestuário | 1 | |
| indicado para capacete integral | sim | |
| para cadeado | sim | |
| para cadeado com ⌀ do aro até | 6 mm | |
| Frentes do armário | Porta de dois batentes em chapa maciça | |
| Modelo da estrutura inferior | Pés de alumínio | |
| Cobertura inclinada | não | |
| Aberturas de ventilação na parede traseira | sim | |
| Aberturas de ventilação na porta | não | |
| Pintura especial possível | sim | |
| Placa de nome | sim | |
| Peso | 68 kg | |
| Modelo de fechadura | Fecho de trinco rotativo | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Tipo de produto | Cacifo |
| Número do artigo | 949026 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515040556 | |
| Número do fabricante | 949026 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |