Armário de carregamento de baterias com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 1000/DE

N.º do artigo: 944503 1000/DE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 20
Altura útil 845 mm
Tipo de conector de entrada F
Tipo de tomada F
Tensão nominal 400 V
Interruptor de ligar/desligar sim
Número de posições de encaixe 24
Número de tomadas tipo F 24
Peso 88 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Armário para carregar baterias

Identificação e classificação

Número do artigo 944503 1000/DE
EAN/GTIN 4062406073565
Número do fabricante 944503 1000/DE
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário de carregamento de baterias equipado com 40×20G, com caixa de disjuntores de corrente diferencial residual e ventilador. Ventilador com filtro de ar em modo de sobrepressão (50 m3/h). O ar sai através das aberturas de ventilação aplicadas lateralmente nas portas. Prateleiras de carregamento de baterias com respetivamente duas réguas de 6 tomadas, 230 V, com interruptor de ligar/desligar.
O armário de portas batentes está equipado com portas batentes com janela de inspeção.

Material fornecido:

Armário incluindo 2 prateleiras perfuradas para carregamento de baterias. Conector de 16 A/400 V de 5 polos com cabo de alimentação de 3 m e protocolo de medição. 4 × régua de 6 tomadas.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Versão de tomada alemã.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • So zásuvkami typu F.
  • 2.2.1.
  • Skriňa na notebook, na nabíjanie smartfónov, tabletov, notebookov a podobných zariadení.
  • Každý priečinok s pripojením 230 V AC typu F.
  • 2.2.2.
  • Skriňa na nabíjanie batérií, na nabíjanie batérií.
  • Batérie nabíjajte len pri zapnutom ventilátore.
  • S 5-pólovou zástrčkou 400 V/16 A (3PNE) na pripojenie k trojfázovej zásuvke.
  • Vyžaduje sa upevnenie na stenu.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • 2.3.1.
  • Ventilátor a ventilačné otvory skrine na nabíjanie batérií musia byť voľné, nezakrývajte ich.
  • Poistky nepremosťujte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a