Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Armário resistente com Porta de correr com janela de visualização, Altura: 1000

N.º do artigo: 942867 1000

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.600
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.600
Regulação da altura no sistema de encaixe 25
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.000 mm
Largura 2.000 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 80
Profundidade em G 28
Altura útil 845 mm
Modelo para equipamento personalizado
Tipo de armário Armário base
Frentes do armário Porta de correr com janela de visualização
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Posicionamento do punho superior
Peso 138 kg
Tipo de produto Armário de cargas pesadas

Identificação e classificação

Número do artigo 942867 1000
Número do fabricante 942867 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário sem equipamento com 80×28G. Gavetas adequadas: 36×20G (encomendar separadamente).
Painéis laterais reforçados para o alojamento de prateleiras em versão reforçada para 200 kg no passo de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene® bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Armários com base de armário reforçada, sem base de nivelamento.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras para armários para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942610.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a