{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.600 | |
| Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 1.000 mm | |
| Largura | 1.000 mm | |
| Profundidade | 700 mm | |
| Largura em G | 40 | |
| Profundidade em G | 28 | |
| Altura útil | 845 mm | |
| Modelo | para equipamento personalizado | |
| Tipo de armário | Armário base | |
| Frentes do armário | Porta de dois batentes com janela de visualização | |
| Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
| ComfortClose | não | |
| Posicionamento do punho | superior | |
| Peso | 70 kg | |
| Tipo de produto | Armário de cargas pesadas |
| Número do artigo | 942824 1000 | |
| Número do fabricante | 942824 1000 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |