{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,9 mm | |
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
| Material | galvanizado | |
| Largura | 450 mm | |
| Profundidade | 425 mm | |
| Área de aplicação | Armário de prateleiras | |
| Tipo de produto | Prateleira |
| Número do artigo | 940550 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406133696 | |
| Número do fabricante | 940550 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |