Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas batentes, largura 30G, para altura de armário: 750/800mm

N.º do artigo: 940510 750/800
Classe de eficiência energética A
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para altura de armário (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de conector de entrada F
Para os países Alemanha
Sistema de encaixe GST sim
Consumo energético 12 W
Tensão nominal 24 V
Tensão de rede 230 V
Tipo de proteção IP IP67
Fluxo luminoso máx. 870 lm
Ângulo de radiação máx. 30 grau
Temperatura da cor máx. 6 000 K
Classe de eficiência energética A
Alimentação de energia a energia elétrica
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Tipo de produto faixa luminosa
Para área EX não
Tipo de fixação íman
Sem encandeamento sim
Luminosidade ajustável não
Ângulo de radiação ajustável não
Temperatura da cor ajustável não
Cor da luz branco frio
CRI (índice de reprodução de cor) 80
Lâmpada intercambiável não
Tipo de iluminação LED

Identificação e classificação

Número do artigo 940510 750/800
EAN/GTIN 4062406134310
Número do fabricante 940510 750/800
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjunto de iluminação para a iluminação por prateleira do interior do armário. As luzes são instaladas por baixo da prateleira e ligadas através da calha condutora de corrente. Os conjuntos estão feitos à medida para os nossos armários GridLine equipados e só podem ser montados nestes.
Conjuntos Extended para a iluminação de prateleiras individuais do interior do armário.
Os conjuntos completos incluem todos os componentes para a montagem da iluminação no interior de armários GridLine. Luzes LED incluídas em 2 comprimentos de 570 mm e 870 mm. Os conectores estão protegidos contra inversão de polaridade. O consumo de energia depende do número de luzes LED no conjunto.
Luzes: com ângulo de radiação de 30° para uma iluminação sem encadeamento. Ímanes integrados para o posicionamento livre no interior do armário. Tensão nominal 24 V/DC, cor de luz aprox. 6000 K, CRI 80, classe de eficiência energética A+.
Luzes LED, 870 mm de comprimento: consumo de energia 8,5 W; fluxo luminoso 437 lm.
Luzes LED, 570 mm de comprimento: consumo de energia 5,5 W; fluxo luminoso 676 lm.
Fonte de alimentação: especialmente concebida para aplicações de LED e de iluminação. Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobreaquecimento (auto-recovery). Ficha industrial montada do lado de entrada n.º 928491 tam. 3.
Tensão de entrada 90 – 305 V/AC; tensão de saída 24 V/DC; tensão de saída 2,5 A; potência 60 W; IP67.
Interruptor: a iluminação liga-se automaticamente ao abrir a porta. Unidade com cablagem pronta a usar para uma montagem fácil.
Calha condutora de corrente: a gestão inteligente dos cabos permite montar as luzes a uma altura variável. Montagem com tiras magnéticas integradas. Ficha rotativa identificada. Não para os conjuntos n.º 940501.
Cablagem: todos os cabos de ligação necessários entre cada componente. Cabo de ligação com ficha Schuko alemã n.º 928640 tam. DE/2. O número e o tipo de cabos de ligação varia consoante o conjunto.
O conjunto de iluminação inclui luzes LED integradas; estas não podem ser substituídas. A unidade de operação (fonte de alimentação e cabo) pode ser substituída pelo utilizador final.

Colocação:

Número de lanternas 570 mm: 2

Material fornecido:

Luzes LED, fonte de alimentação, calha condutora de corrente, interruptor, cablagem.

Nota:

  • A uma fonte de alimentação pode ser ligado um máximo de 6 luzes com 870 mm de comprimento ou 9 luzes com 570 mm de comprimento.
  • O sistema não permite a regulação da intensidade.
  • Todos os conjuntos com ficha Schuko alemã. Para outros países, encomendar o cabo de ligação n.º 928640 adequado em separado.
  • Não é possível montar um interruptor em armários com largura de 20G.
  • Não é adequado para armários de persiana.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • LED svietidlo na montáž do skríň s krídlovými dverami GridLine pod policami a stropom skrine.
  • Osvetlenie pri otvorení skrine pomocou voliteľne nainštalovaného spínača.
  • Svetelné diódy nemožno vymieňať.
  • Na priemyselné použitie.
  • Na použitie v interiéroch.
  • Zástrčka typu F na použitie v sieti 230 V.
  • Objednajte vhodný prepojovací kábel č.
  • 928640 pre iné zásuvky.

Nesprávne použitie
  • V prípade LED svietidiel s dĺžkou 570 mm nepripájajte viac ako 9 LED svietidiel k spínanému zdroju.
  • V prípade LED svietidiel s dĺžkou 870 mm nepripájajte viac ako 6 LED svietidiel k spínanému zdroju.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Neprevádzkujte žiadne iné komponenty so spínaným napájacím zdrojom.
  • Nepoužívajte v tropickom podnebí.
  • Nepoužívajte ho, ak je poškodený spínaný napájací zdroj, LED svietidlo alebo kábel.
  • Káble nepritláčajte ani ich nepoškoďte ostrými hranami.
  • Neumiestňujte na ne predmety ani na ne nestúpajte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a