Armário superior com gaveta, Portas de dois batentes com janela de visualização, 36×16G, Altura: 750

N.º do artigo: 940113 750
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 100
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 36×16

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 100 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 36×16
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 36×16G
Altura 750 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 20
Altura útil 595 mm
Largura útil da gaveta 900 mm
Profundidade útil da gaveta 400 mm
Largura útil da gaveta em G 36
Profundidade útil da gaveta em G 16
Número de gavetas 1
Número de prateleiras 1
Tipo de armário Armário superior
Frentes do armário Porta de dois batentes com janela de visualização
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Posicionamento do punho inferior
Peso 52 kg
Tipo de produto Armário de prateleiras

Identificação e classificação

Número do artigo 940113 750
EAN/GTIN 4062406068813
Número do fabricante 940113 750
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene® bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.
Altura frontal da gaveta de 125 mm.
Armário equipado com 40×20G, com gavetas 36×16G.

Material fornecido:

Armário incluindo prateleiras e gavetas.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, portas e frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó.
Corpo da gaveta não configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501940710 e grupo 95.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a