Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Peça de pé, Altura 800 mm, Profundidade: 760

N.º do artigo: 933620 760
760

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série KOMBI
Altura 800 mm
Largura 80 mm
Profundidade 760 mm
vão livre 680 mm
indicado para profundidade de placa 800 mm
Tipo de produto Peça de pé

Identificação e classificação

Número do artigo 933620 760
EAN/GTIN 4045197548443
Número do fabricante 933620 760
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de aço, com rebordo, com escoramentos transversais. Com 2 roscas M10 para a montagem opcional de parafusos de compensação de altura n.º 930100 tam. M10.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.