Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão, 200 kg, 20×24G, Altura frontal das gavetas: 75mm

N.º do artigo: 931048 75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 200
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Área útil da gaveta em G: 20×24
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Área útil da gaveta em G 20×24
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 20×24G
Altura frontal 75 mm
Altura útil 50 mm
Largura útil 500 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Largura útil em G 20
Profundidade útil em G 24
com sistema de desbloqueio individual das gavetas sim
Área de aplicação Carro de montagem
Peso 12 kg
Tipo de produto Gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 931048 75
EAN/GTIN 4062406131913
Número do fabricante 931048 75
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.
Com desbloqueio individual de gavetas com uma mão – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.
Capacidade de carga 200 kg.
Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 24×28G n.º 931035.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a