{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1,2 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 200 kg | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
| Área útil da gaveta em G | 36×20 | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 36×20G | |
| Altura frontal | 125 mm | |
| Altura útil | 100 mm | |
| Largura útil | 900 mm | |
| Profundidade útil | 500 mm | |
| Largura útil em G | 36 | |
| Profundidade útil em G | 20 | |
| com sistema de desbloqueio individual das gavetas | sim | |
| Área de aplicação | Carro de montagem | |
| Peso | 17 kg | |
| Tipo de produto | Gaveta |
| Número do artigo | 930746 125 | |
| EAN/GTIN | 4062406131685 | |
| Número do fabricante | 930746 125 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |