{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Descrição | Cabo adaptador com ficha industrial e ficha Schuko | |
| Comprimento do cabo | 2 m | |
| Tipo de conector de entrada | F | |
| Tipo de conector de saída | Sistema de encaixe GST | |
| Tensão nominal | 250 V | |
| Tipo de corrente | AC | |
| Corrente nominal | 16 A | |
| Interruptor de ligar/desligar | não | |
| Tipo de produto | Cabo de rede |
| Número do artigo | 928640 DE/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406117535 | |
| Número do fabricante | 920260 9-AK | |
| Fabricante/responsável | KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de |