• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Recipiente para peças pequenas, cinzento, Altura mm/tipo: 41/1

N.º do artigo: 928137 41/1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura mm/tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 41 mm
Largura 76 mm
Profundidade 76 mm
Possibilidade de divisão não
Material Poliestireno
Cor cinzento
Cor cinzento
Pega de transporte não
preparado para cobertura não
preparado para janela de visualização não
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel não
empilhável não
Mecanismo de bloqueio nas gavetas não
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Identificação e classificação

Número do artigo 928137 41/1
EAN/GTIN 4062406213657
Número do fabricante 928137 41/1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Recipiente de plástico de PS, resistente a impactos, cor cinzento.

Indicado para:

N.º 928131, 928140.