{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
| Altura da gaveta para teclado | 80 mm | |
| Largura da gaveta para teclado | 684 mm | |
| Profundidade da gaveta para teclado | 479 mm | |
| Altura útil da gaveta para teclado | 50 mm | |
| Largura útil da gaveta para teclado | 625 mm | |
| Profundidade útil da gaveta para teclado | 295 mm | |
| Altura de montagem | 123 mm | |
| integrado no módulo de armário | não | |
| Apoio para o pulso | sim | |
| Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
| Peso | 8,5 kg | |
| Tipo de produto | Gaveta de teclado |
| Número do artigo | 920175 | |
| Número do fabricante | 920175 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |