Grampo de aperto totalmente em aço, largura de aperto: 100

N.º do artigo: 860482 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
956 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura de aperto Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Secção transversal da corrediça 11,5×5,7 mm
Largura de aperto 100 mm
Alcance 60 mm
Tipo de produto Grampo

Identificação e classificação

Número do artigo 860482 100
EAN/GTIN 4067263736868
Número do fabricante 860482 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Calha / aro fixo de aço sem revestimento trefilado, barra deslizante de aço forjado, cada um temperado e galvanizado. Eixo de aço de funcionamento suave com rosca trapezoidal, polido.
A placa de pressão móvel com bloqueio do fuso integrado impede que o fuso se liberte em caso de vibrações. Transmissão de potência máxima graças ao cabo resistente com superfície Haptoprene®® de fácil preensão e núcleo de PP resistente a impactos. Estrutura de superfície antideslizante mesmo em mãos molhadas e oleosas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados