Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 11 ∙ 25 mm

N.º do artigo: 850-11
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 850-11
EAN/GTIN 4000896036240
Número do fabricante 850-11
Número L L60140 647
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 11 mm
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 15.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 14 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano