Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Curvador de tubos “Arcus” com segmentos em mala de transporte, para tubo com ⌀ exterior: 12-22

N.º do artigo: 822010 12-22

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tubo com ⌀ exterior Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 822010 12-22
EAN/GTIN 4044942096673
Número do fabricante 154003 A
Fabricante/responsável ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descrição

Versão:

Os segmentos de dobragem e as sapatas de deslizamento são de poliamida reforçada com fibra de vidro, o que significa que são muito robustos e leves ao mesmo tempo. Os segmentos de flexão para as várias⌀ de tubos podem ser substituídos. O dispositivo de dobra do tubo pode ser operado estacionário num torno ou solto à mão.

Vantagem:

Para dobrar tubos de cobre macios e duros, tubos de cobre com isolamento térmico, tubos de aço, bem como tubos de alumínio e VA com dimensões de 10 a 22 mm de diâmetro exterior (para tubos VA de 12 a 18 mm). Ângulo de curvatura até 180°. (Espessura máxima da parede dos tubos de 1,5 mm, cobre macio até 3 mm, VA até 1,5 mm.)

Índice:

Dobra-tubos: 1 un.
Cada 1 segmento de flexão para ⌀ exterior do tubo: 12; 15; 18; 22 mm
Cada 1 sapata deslizante para ⌀ exterior do tubo: 12; 15; 18; 22 mm

Material fornecido:

Composto por acionamento de dobragem em aço temperado, parafuso de encaixe, 4 segmentos de dobragem, 4 sapatas de deslizamento e spray de dobragem especial em mala de transporte em chapa de aço.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a