Conjunto de rebitadoras manuais “Caixa de rebites NTX”

N.º do artigo: 770210
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total (rebitadora manual) 260 mm
para rebites cegos de alumínio, cobre 2,4 mm - 5 mm
para rebites cegos de aço inoxidável 2,4 mm - 4 mm
Peso (rebitadora manual) 575 g
Tipo de produto Rebitadora manual

Identificação e classificação

Número do artigo 770210
EAN/GTIN 4007081540025
Número do fabricante 1435457
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Versão:

Rebitadora manual de primeira classe de alumínio fundido de alta qualidade, braços do alicate de aço CrV forjado. Trabalho fácil de usar graças a um esforço reduzido e ao amortecimento de rasgões.

Material fornecido:

Alicate de rebite manual “NTX” n.º 770205 incluindo bocais 10/24 (na posição de trabalho) e 10/18, 10/32 (na caixa do alicate) e 1 chaves de montagem.
940 rebites cegos em 12 dimensões:
aprox. 430 peças de alumínio/⌀ aço 3 5 mm em comprimentos diferentes,
aprox. 350 peças de alumínio/⌀ aço 4 5 mm em comprimentos diferentes,
aprox. 90 peças de cobre/aço ⌀ 3 mm e
aprox. 70 peças de cobre/aço ⌀ 4 mm.
Numa caixa de plástico estável.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados