{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | SIMPLEX | |
| Comprimento da cabeça com insertos | 90 mm | |
| ⌀ da área de impacto dos insertos | 30 mm | |
| Comprimento do cabo | 260 mm | |
| Comprimento total | 300 mm | |
| Peso | 0,32 kg | |
| Material da caixa | Aço fundido | |
| Material do inserto | Superplástico, meio duro | |
| Material do cabo | Madeira | |
| Cor | branco | |
| Tipo de produto | Martelo |
| Número do artigo | 753100 30G | |
| EAN/GTIN | 4030618300175 | |
| Número do fabricante | 3007.030 | |
| Fabricante/responsável | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |