Cinzel plano com nervura, comprimento total: 250

N.º do artigo: 740100 250
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 250 mm
Largura da aresta de corte 30 mm
Tipo de produto Cinzel

Identificação e classificação

Número do artigo 740100 250
EAN/GTIN 4018754040308
Número do fabricante 70010010
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Veio forte de perfil em T duplo, endurecido uniformemente ao longo de todo o comprimento. Possibilidade de retificação múltipla sem voltar a endurecer.

Vantagem:

Não há coque do cinzel quando se trabalha betão, porque os corpos de betão soltos podem desviar-se através das ranhuras do cinzel.

Material:

Cinzel de aço especial resistente, superfície cromada.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados