Botador, pasador, octagonales, para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas, mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente, cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación

N.º do artigo: 730.4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Diâmetro da ponta 4 mm
Índice peça individual
Tipo de produto punção
Forma da haste de 8 faces
Diâmetro da haste 12 mm
Forma da cabeça de impacto cónico
Modelo da cabeça de impacto temperado
Comprimento total 140 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 730.4
EAN/GTIN 7610733005031
Número do fabricante PB 730.4
Número L L60060 1567

Descrição

Descrição:

  • Botador, pasador, octagonales
  • para extracción a golpes de pasadores y para atravesar chapas
  • mandril cónico, punta plana de máxima dureza y tenacidad, extremadamente resistente
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • de acero octogonal, para manipulación segura
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro del mandril: 4 mm
  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 12 mm
  • Longitud total: 140 mm