MINIDISCOS QUICK-CHANGE para acero y acero inoxidable 50

N.º do artigo: 679662
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Muela abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 679662
EAN/GTIN 9003176796624
Número do fabricante 679662
Número L L50140 3109
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Las arandelas dentadas STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS son adecuadas para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Estas herramientas tienen una amplia gama de aplicaciones, especialmente en zonas de difícil acceso. Benefíciese de nuestros sencillos discos en diseño de cambio rápido que pueden utilizarse sin herramientas de montaje.

Característica:

  • Forma: 28N MINIDISC
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, acero
  • Línea de productos: ESTÁNDAR
  • Especificación : ZA 40 Q- B
  • Diámetro del recipiente: 50 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Sistema de sujeción rápida para un cambio de herramienta rápido y cómodo
  • Portaherramientas tipo R

Vantagem:

  • Para el mecanizado y afinado de zonas de difícil acceso en acero y acero inoxidable con mini amoladoras angulares

Recomendação:

  • Tamaño de grano 40/60 para un máximo arranque de material
  • Tamaño de grano 80/120 para lijado fino