Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3 BiTorsion, Tamanho da fenda em cruz/comprimento total: 1/25

N.º do artigo: 675540 1/25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz/comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 855/1 BTZ PZ
Norma DIN ISO 1173
Tamanho da fenda em cruz 1
comprimento total 25 mm
Perfil de saída Chave de parafusos Pozidriv
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Identificação e classificação

Número do artigo 675540 1/25
EAN/GTIN 4013288034489
Número do fabricante 05056720001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Versão BiTorsion com dureza reduzida na zona de torção para amortecer os picos de carga: Vida útil mais longa. Efeito ideal quando usado com o suporte de libertação rápida BiTorsion n.º 675030.

Vantagem:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.