Ponta para sextavado, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Hex-Plus, Sextavado: 5

N.º do artigo: 674240 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,38 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,65 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
823 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 840/4 Z Hex-Plus
Sextavado 5 mm
comprimento total 50 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Haste sextavada para ponta E 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Identificação e classificação

Número do artigo 674240 5
EAN/GTIN 4013288012920
Número do fabricante 05059615001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.