Cabeza de llave de estrella ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 41 ∙ 85.5 mm

N.º do artigo: 6630D-41
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ferramenta intercambiável: Einsteckwerkzeug
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
Ferramenta intercambiável Einsteckwerkzeug
Largura b 59 mm
Calibre de pontas S 31 mm
Haste de encaixar 14×18 mm
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo 6630D-41
EAN/GTIN 4000896029129
Número do fabricante 6630D-41
Número L L60140 1510
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 41 mm
  • Dimensiones / longitud: 85.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.23 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 31 mm
  • Grosor de la cabeza a: 19 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 21.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 59 mm