• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Inserto de chave de caixa IMPACT, sextavado, 1 polegada, comprida versão em polegadas 1

N.º do artigo: 653202 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 polegada
Quadrado de acionamento 1 polegada
⌀ no lado de saída 51 mm
Comprimento 90 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 653202 1
EAN/GTIN 4062406318413
Número do fabricante 653202 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície brunida.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido.