• Caros Clientes, no sábado, 24 de outubro de 2026, das 09:00 às aproximadamente 11:00, realizaremos trabalhos de manutenção na eShop. Durante este período, a apresentação dos preços poderá estar temporariamente limitada. Agradecemos a sua compreensão!
    • O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Palanca de neumáticos y de montaje ∙ 456 mm

N.º do artigo: 653

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 653
EAN/GTIN 4000896028719
Número do fabricante 653
Número L L60140 4176
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

REIFEN- UND MONTAGEHEBEL 653, Versandgewicht: 0,63 kg, GTIN/EAN: 4000896028719
  • Especialmente para neumáticos sin cámara
  • Modelo pesado
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 456 mm
  • Peso neto (kg): 0.63 kg