{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 8 mm | |
| Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
| Norma | DIN 3124 | |
| ⌀ no lado de saída | 12,5 mm | |
| Comprimento | 38 mm | |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 642120 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197598547 | |
| Número do fabricante | 642120 8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |