3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 1.7/16″

N.º do artigo: 6400A 1.7/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 6400A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644140954
Número do fabricante 6400A 1.7/16
Número L L60050 7448
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 59 mm
  • Dimensión D2: 42 mm
  • D1: 51 mm
  • Longitud: 25,5 mm
  • Conduzca: 3/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1.7/16″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno